Beli air mancur di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- OASE Pump Submesible Decorative Fountain (Pompa Celup)atribut:
- UNSPSC: 40151503
- Duty cycle: Continuous
- Electrical Connection Type: Plug-In
- Housing Material: ABS
- Nameplate Voltage (V): 120 AC
- Phase: Single
- Thermal Overload Protection: Yes
- Taffware Pompa Air Aquarium Ikan Submersible Pump (Pompa Akuarium)Deskripsi:Pompa ini bersifat submersible atau tahan air, dapat disimpan di dalam air dan mengeluarkan flow air yang besar 800 L/H. Biasa digunakan untuk pompa air di akuarium ikan. Selain untuk kebutuhan akuarium alat ini dapat juga digunakan untuk menyedot air dan keperluan-keperluan lainnyaatribut:
- Dimensions (cm): Sekitar 5x8x6.5
- Inlet/Outlet (inch): 1/2 Male
- Maximum Rated Current (MA): 1000
- Maximum Water Head (m): 5
- Maximum Circulating Water Temperature (°C): 100
- Flow Rate (L/hour): 800
- Material: Plastik ABS
- Power (W): 22
- Voltage (V): 12
- KRISBOW Pump Submersible Circulation Pond (Pompa Celup)atribut:
- Voltage (V/Hz): 230/50
- Taffware Pompa Air Aquarium Ikan Ultra Quiet Submersible Pump Fish Tank (Pompa Akuarium)Deskripsi:Pompa ini bersifat submersible atau tahan air sehingga dapat digunakan di dalam kolam ataupun akuarium. Aliran air sekitar 240 liter per jam membuat pompa cocok digunakan di dalam akuarium, untuk menyedot air, dan keperluan lainnyaatribut:
- Noise (dB): 40
- Dimensions (mm): 54 x 54 x 43
- Rated Voltage (V): DC12
- Hmax (cm): 300
- Flow Rate (L/hour): 240
- Inlet Diameter (mm): 8
- Material: Plastik ABS
- Power Consumption (W): 4.2
- Rated Current (mA) : 375
- Socket Diameter (mm): 8
- Temperature Resistance (°C): 0 - 60
- Time of Use (hour): 20000
- Water Resistance Certification: IP68
- RESUN Pump Submersible Little Giant Aquarium (Pompa Celup)Deskripsi:Resun LG 1200 pompa aquarium dengan watt rendah cocok digunakan untuk aquarium kecil / untuk membuat air terjun mini untuk hiasan aquarium anda.
- Wasser Pump Submersible (Pompa Celup)Deskripsi:Wasser memiliki range produk pompa celup yang lengkap dengan ukuran head 2-25 lpm, awet, rumah gedung sangat cocok digunakan di gedung, konstruksi, proyek, rumah dan industri
- POND BOSS Pump Submersible Decorative Fountain (Pompa Celup)Deskripsi:These replacement pumps for pond decorative fountain systems eject water in a variety of patterns to improve the overall aesthetic quality of an area.atribut:
- UNSPSC: 40151503
- Compatible with Media Type: Freshwater
- Cord Length (ft): 16
- Duty cycle: Continuous
- Housing Material: ABS
- Max. Diameter Solids (inch): 0.06
- Mounting Orientation: Submersible
- Nameplate Voltage (V): 120 AC
- Standards: ETL Listed
- Thermal Overload Protection: Yes
- RESUN Pump Submersible Aquarium (Pompa Celup)atribut:
- Voltage (V): 220
- PUDAK SCIENTIFIC AquariumDeskripsi:quarium BPG 67-36 adalah tangki air plastik transparan berukuran 36 x 22 x 26cm yang dapat digunakan untuk menciptakan model ekosistem air, pengamatan ekologi seperti kepadatan populasi, produsen, konsumen, aliran energi. Tangki ini dapat digunakan untuk tujuan observasi lainnya.atribut:
- Size (cm): 36x22x26
- OASE Pump Pond & Waterfall (Pompa Air Kolam)Deskripsi:Pond and waterfall pumps with a motor below 1/2 HP achieve varying flow rates at lower heads.atribut:
- UNSPSC: 40151503
- Cord Length (ft): 20
- Discharge Type: Barbed
- Duty cycle: Continuous
- Flow Rate (Minimum) (gpm): 0 (zero)
- Impeller Material: ABS
- Intake Type: Screened
- Nameplate Voltage (V): 120 AC
- Pump Housing Material: Plastic
- Submersible: Yes
- Thermal Overload Protection: Yes
- Kenmaster Sprinkler Kebun 3 CabangDeskripsi:Springkle taman kenmaster ini terbuat dari besi, memiliki fungsi dapat membuat air mancur, dan mudah dipasang serta dapat menyiram tanaman.atribut:
- Material: Steel
- Flush Distance (m): 4
- Turning Radius (°): 360
- TRUSCO Nozzle Air Duster Conical (Nosel Udara)atribut:
- Material: Brass
- Nozzle Length (mm): 15
- Nozzle Mounting Part: Screw Diameter G1 / 8
- Nozzle diameter (mm): phi1.0 x 12
- Weight (g): 10
- Marvel Flooring WPC Decking TileDeskripsi:Percayakan tampilan indoor atau outdoor Anda dengan kemudahan dan keindahan yang ditawarkan oleh WPC Decking Tile dari Marvel. Dengan ukuran 30 cm x 30 cm dan motif kayu yang menawan, produk ini adalah pilihan sempurna untuk menciptakan suasana alami dan elegan di berbagai ruang, baik itu di rumah, kantor, atau hotel.atribut:
- Coverage Area (m²): 0.99
- Length (cm): 30
- Motif: Wood
- Thickness (cm): 2
- Widht (cm): 30
- York Pump Pump Control OtomatisDeskripsi:York Pump Pressure Control dengan variasi produk 1 dan 3 mode dengan desain yang lebih modern dan lebih canggih sangat cocok untuk kebutuhan rumahan, kebun dan taman
- Kasco Fountain EJ Series (Air Mancur Kolam)Deskripsi:Kasco's J Series Fountains offer dramatic, aesthetically pleasing displays at the best value on the market.Designed with both beauty and function in mind, each package includes multiple twist-and-lock nozzles at no extra charge, allowing you to choose from attention-demanding geysers to elegant 3-tier displays.Illuminate your fountain during the evening hours with one of our WaterGlow Light Kits with snap-on clips for easy installation (purchased separately).Include 5 Nozzle :SEQUOIA, CYPRESS, WILLOW, LINDEN, BIRCHatribut:
- Cord Length (m): 1 stub, 10, 30
- Phase: 1
- Voltage (V): 230
- ABC (Battery) Alkaline Battery AA (Baterai AA)Deskripsi:Baterai yang dirancang dan diproduksi untuk memenuhi kebutuhan perangkat elektronik. ABC Alkaline Millennium Power dengan tipe LR6/AA ini tidak mengandung merkuri dan kadmium. Adapun spesifikasinya: Nominal voltage : 1.5V, Diameter : 13.7-14.5mm dan Total height : 49.5-50.5mm. Dapat diaplikasikan pada mainan, kalkulator, jam, remote control, mouse, radio, pointer, kamera digital, penerangan portabel dan audio digital.atribut:
- Size: AA
- Diameter (mm): 13.7-14.5
- Total Height (mm): 49.5-50.5
- Voltage (V): 1.5
Daftar Harga air mancur Terbaru October 2026
| Waterplus Pump Submersible Aquarium Fountain (Pompa Celup) | Rp199.900 |
| OASE Pump Submesible Decorative Fountain (Pompa Celup) | Rp759.900 |
| York Pump Pompa Celup Akuarium (Pump Submersible) | Rp109.900 |
| Taffware Pompa Air Aquarium Ikan Submersible Pump (Pompa Akuarium) | Rp86.900 |
| KRISBOW Pump Submersible Circulation Pond (Pompa Celup) | Rp1.199.900 |
| Taffware Pompa Air Aquarium Ikan Ultra Quiet Submersible Pump Fish Tank (Pompa Akuarium) | Rp47.900 |
| RESUN Pump Submersible Little Giant Aquarium (Pompa Celup) | Rp219.900 |
| Wasser Pump Submersible (Pompa Celup) | Rp669.900 |
| POND BOSS Pump Submersible Decorative Fountain (Pompa Celup) | Rp2.299.900 |
| RESUN Pump Submersible Aquarium (Pompa Celup) | Rp229.900 |
Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/a2P105876362-1.jpg)
/o9P109570873-1.jpg)
/ieP106621662-1.jpg)
/maP107925802-1.jpg)
/0pP104565025-6.jpg)
/1xP107926069-2.jpg)
/jwP111258716-1.jpg)
/38P103794116-12.jpg)
/dmP109573490-1.jpg)
/leP111258770-1.jpg)

/pgP109570916-1.jpg)

/P101000452-1.jpg)

/fjP116009559-1.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/P102267219-1.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)